| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692710 Herst.-Nr.: AH153-GM4757 EAN/GTIN: 5414363117049 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 1,5-3mm + Rohrklammer 47-57mm, verschliessbar Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Bruchlast: 117,7 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH153-GM4757 | Ident Code: | 7TCA084030R0554 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 2,9764* | € 3,8564* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,036* | € 3,926* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 3,2379* | € 4,1579* | | | | Lager 6318 | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 3,2829* | € 4,2129* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,98* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 105,3225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|