| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692305 Herst.-Nr.: 7TCI029770R0087 EAN/GTIN: 5414363115243 |
| |
|
| | |
| Flachsteckverteiler nach DIN 46245, Kabeldurchmesser 0.5 - 1.5 mm², Messing, PVC - Polyvinylchlorid (Vinyl) Isolation, rot Ausführung: Stecker, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm, Werkstoff: Messing, AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: -...- mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC) Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | RA63T | Ident Code: | 7TCI029770R0087 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,3092* | € 0,4392* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,35* | € 0,47* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,30159* | € 0,49159* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,38636* | € 0,53636* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,3869* | € 0,5369* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|