Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Ms rt 0,5-1,5qmm teiliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm RA63T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I127A17
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029770R0087
EAN/GTIN:
     5414363115243
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Flachstecker Ms rt 0,5-1,5qmm teiliso fl_6,3x0,8mm fl 6,3x0,8mm RA63T
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe der Isolation:
rot
Isolation:
teilisoliert
Nennquerschnitt:
0.5 - 1.5 mm²
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, flachstecker abb, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3092*
€ 0,4292*
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3265*
€ 0,4465*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,38636*
€ 0,52636*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,3869*
€ 0,5269*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,43*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,52636*
€ 0,62637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46636*
€ 0,55497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43636*
€ 0,51927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38636*
€ 0,45977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,636* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.