| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-236186 Herst.-Nr.: 7TCI029770R0087 EAN/GTIN: 5414363115243 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J T&B Flachsteckverteiler RA-63-T Ausführung Hülse, Mit Abgriff, Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm, Nennquerschnitt 0,5 ... 1,5mm², Isolation teilisoliert, Farbe der Isolation rot, Werkstoff der Isolation PVC, Werkstoff Kupfer, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hülse | Steckerabmessungen: | flach 6,3x0,8 mm | Nennquerschnitt: | 0.5 mm² | 1.5 mm² | Isolation: | teilisoliert | Farbe der Isolation: | rot | Werkstoff der Isolation: | PVC | Werkstoff: | Kupfer | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,3092* | € 0,4292* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,35* | € 0,48* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,30159* | € 0,48159* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,38636* | € 0,51636* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,3869* | € 0,5169* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|