| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691453 Herst.-Nr.: VM03-AM10T EAN/GTIN: 5414363086093 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, fuer vertikale Kante bis 3mm + Stangenbefest. mit M10 Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 10, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Bruchlast: 441,5 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VM03-AM10T | Ident Code: | 7TCA084030R1850 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 2,0764* | € 2,6864* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,118* | € 2,748* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 2,2555* | € 2,9255* | | | | Lager 6318 | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,2869* | € 2,9669* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,0827* | € 3,1027* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,1725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|