| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691434 Herst.-Nr.: SM125-AM6T EAN/GTIN: 5414363085904 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, fuer vertikale Kante bis 0,5-5mm + Stangenbefest. mit M6 Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 6, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Bruchlast: 196,2 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SM125-AM6T | Ident Code: | 7TCA084030R1759 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,1043* | € 3,9943* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,81* | € 4,14* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,8214* | € 4,1514* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,8925* | € 4,2525* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,9326* | € 4,3126* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|