| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691432 Herst.-Nr.: SM-125 EAN/GTIN: 5414363085881 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, fuer vertikale Kante bis 0,5-5mm, mit Loch 6,5mm Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Kette, Bruchlast: 196,2 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SM-125 | Ident Code: | 7TCA084030R1753 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,26* | € 157,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,79* | € 157,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,78* | € 163,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 141,66* | € 170,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 142,73* | € 173,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4273* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|