| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691424 Herst.-Nr.: RM055-AM8T EAN/GTIN: 5414363085805 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, fuer waagrechte Innenkante bis 3mm + Stangenbefest. mit M8 Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 8, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Bruchlast: 441,5 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | RM055-AM8T | Ident Code: | 7TCA084030R1745 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,98* | € 62,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,3475* | € 63,0975* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,26* | € 64,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 53,1225* | € 68,0025* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,835* | € 68,935* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1534* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|