| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691361 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0161 EAN/GTIN: 5414363084839 |
| |
|
| | |
| Traegerschraubklammer, waagrecht bis 19mm, massiv, mit Loch 9mm Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 9, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Bruchlast: 1177,2 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | FC-9 | Ident Code: | 7TCA084220R0161 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,18* | € 129,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,0275* | € 129,9775* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,84* | € 134,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 114,3475* | € 140,7075* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,1125* | € 142,6225* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,6445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|