| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691341 Herst.-Nr.: EH-1420 EAN/GTIN: 5414363084631 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm, mit Loch waagrecht 7mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 7, Anschlussart/-bauteil: sonstige, Bruchlast: 441,5 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | EH-1420 | Ident Code: | 7TCA084030R1085 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,96* | € 7,64* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,43* | € 7,73* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,089* | € 7,799* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,73* | € 8,12* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,698* | € 8,558* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6698* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 85,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|