| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691272 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0595 EAN/GTIN: 5414363083566 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Rohrklammer 19-26mm, verschliessbar Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Bruchlast: 117,7 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH38-GM1926 | Ident Code: | 7TCA084030R0595 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,1164* | € 1,5264* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 1,15* | € 1,57* | | | | Lager 6318 | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,2299* | € 1,6799* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,12407* | € 1,72407* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,3016* | € 1,7716* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,9975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|