| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691271 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0588 EAN/GTIN: 5414363083559 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Sockel rueckseitig mit Kabelbinder 200mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH38-CT2R | Ident Code: | 7TCA084030R0588 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,25* | € 78,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,2875* | € 78,6375* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,69* | € 80,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 64,3125* | € 80,6325* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,3025* | € 81,7725* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6121* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|