| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691268 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0574 EAN/GTIN: 5414363083528 |
| |
|
| | |
| Traegerbefestigungsclip fuer Kabel, 58mm, biegbar, fuer Traeger 3-8mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH38-B | Ident Code: | 7TCA084030R0574 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,15* | € 58,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,9475* | € 58,6675* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,52* | € 60,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 48,6375* | € 62,8575* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,5375* | € 63,6375* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9815* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|