| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691265 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0563 EAN/GTIN: 5414363083498 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Stangenbefest. mit M10 Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 10, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Bruchlast: 667,1 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH38-AM10T | Ident Code: | 7TCA084030R0563 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,15* | € 64,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,54* | € 64,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,94* | € 66,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 54,755* | € 70,065* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,345* | € 71,045* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2138* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|