| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691245 Herst.-Nr.: 7401 EAN/GTIN: 5414363102175 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchfuehrungstuelle, gerade, fuer Kabeldurchmesser 4 - 9 mm, aus Neopren, fuer Lochdurchmesser 16 mm, maximale Wandstärke 2.2 mm, mit schwarzem, UV-bestaendigem Kabelband TY24MX zur Zugentlastung Einsatztemperatur: -...- °C, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 7401 | Ident Code: | 7TCD105260R0043 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,9657* | € 52,2159* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,7103* | € 53,0703* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,6742* | € 54,264* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,8132* | € 57,303* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,7672* | € 62,4972* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,46044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|