| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691191 Herst.-Nr.: AH1420-GM2632 EAN/GTIN: 5414363083375 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm + Rohrklammer 26-32mm, verschliessbar Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Bruchlast: 117,7 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH1420-GM2632 | Ident Code: | 7TCA084030R0493 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,8271* | € 3,6471* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,56* | € 3,80* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,5703* | € 3,8203* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,6346* | € 3,9146* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,671* | € 3,971* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|