| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691063 Herst.-Nr.: TC112-TB EAN/GTIN: 5414363058052 |
| |
|
| | |
| Der Befestigungssockel zur Schraubmontage zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Bei dieser Ausführung ist der Kabelbinder sehr einfach zuzuführen. Neben der Schraubmontage kann der Sockel alternativ auch angenietet werden. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Breite: 9,5 mm, Höhe: 4,8 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 4,8 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 19,1 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Durchmesser Befestigungsloch: 4,4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC112-TB | Ident Code: | 7TAG009880R0004 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 279,80* | € 332,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,47* | € 334,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,71* | € 337,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,94* | € 342,11* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 290,74* | € 346,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,29074* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|