| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52066706 Herst.-Nr.: 7TAG009880R0004 EAN/GTIN: 5414363058052 |
| |
|
| | |
| Befestigungssockel Flachsockel TC112-TB Der Befestigungssockel zur Schraubmontage zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Bei dieser Ausführung ist der Kabelbinder sehr einfach zuzuführen. Neben der Schraubmontage kann der Sockel alternativ auch angenietet werden. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Weitere Informationen: | | Länge: | 19,1 mm | Breite: | 9,5 mm | Höhe: | 4,8 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 4,8 mm | Befestigungsart: | sonstige | Durchmesser Befestigungsloch: | 4,4 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | 850 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 279,71* | € 332,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,20* | € 334,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,32* | € 337,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 281,00* | € 342,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 291,65* | € 346,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,28332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|