Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 8 CE mit 750 Wat t Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1646256
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     RAK-SLIPMASKIN
EAN/GTIN:
     3165140584852
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 8 CE. Der kabelgebundene GGS 8 CE Professional aus der Geradschleifer-Klasse ermöglicht einzigartig kraftvolles Schleifen von Oberflächen. Sein 750-Watt-Motor mit Sanftanlauf gewährleistet einen zügigen Arbeitsfortschritt. Dank seines hohen Drehmoments und des handlichen Designs ist der Schleifer ideal für den Oberflächen-Einsatz mit Fächerschleiftellern, Bürsten und weiterem Zubehör. KickBack Control sorgt für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 8 CE Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl. Im Lieferumfang enthalten: Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025), Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024), Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137) Breite: 387 mm, Höhe: 77 mm, Gewicht: 1,7 kg, Spannung: 230 V, Länge: 77 mm, Nennleistungsaufnahme: 750 W, Werkzeugaufnahme: Spannzange, Leerlaufdrehzahl: 2500 1/min
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
RAK-SLIPMASKIN
Ident Code:
0601222100
Weitere Suchbegriffe: elektro-geradschleifer 750w, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,85*
€ 274,86*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 244,39*
€ 276,41*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 250,399*
€ 284,069*
€ 5,95*
ab € 256,62*
€ 290,50*
1 Tag
20
€ 14,50*
ab € 266,20*
€ 302,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,069*
€ 338,042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,979*
€ 337,935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,489*
€ 319,502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,199*
€ 308,447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,399*
€ 297,975
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.