Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 8 CE mit 750 Watt Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GGS 8 CE 8000 RPM Schwarz, Blau 750 W
Bosch GGS 8 CE 8000 RPM Schwarz, Blau 750 W
Artikel-Nr.:
     4310-0601222100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601222100
EAN/GTIN:
     3165140584852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 8 CE, Der kabelgebundene GGS 8 CE Professional aus der Geradschleifer-Klasse ermöglicht einzigartig kraftvolles Schleifen von Oberflächen. Sein 750-Watt-Motor mit Sanftanlauf gewährleistet einen zügigen Arbeitsfortschritt. Dank seines hohen Drehmoments und des handlichen Designs ist der Schleifer ideal für den Oberflächen-Einsatz mit Fächerschleiftellern, Bürsten und weiterem Zubehör. KickBack Control sorgt für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 8 CE Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl. Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025). Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024). Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
EF002843:
EV022490
EF008590:
2500
EF001950:
750
EF000167:
1.7
EF001438:
77
EF000008:
387
EF000040:
77
EF000213:
230
EF017881:
2.5
EF017882:
1.5
EF017884:
2.5
EF017886:
2.5
EF000416:
-
EF017718:
-
EF017719:
-
EF017720:
-
Werkzeugabmessungen (Höhe):
77 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
500 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
155 x 500 x 110 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leerlaufdrehzahl, von:
2500 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
8000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2500 - 8000 min-1
Nenneingangsleistung:
750 W
Spindelhals-Ø:
43 mm
Gewicht:
1.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
387 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
77 mm
max. Schleifkörper-Ø:
50 mm
Abgabeleistung:
420 W
max. Spannzangen-Ø:
8 mm
Schlüsselfläche Spannmutter:
19 mm
Schlüsselfläche Schleifspindel:
13 mm
max. Polierwerkzeug-Ø:
80 mm
Schalter:
Arretierschalter
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
2.5 m/s²
Positionierung:
Einzigartige Lösung für kraftvolles Oberflächenschleifen aus der Geradschleifer-Klasse
Langversion, Teil 1:
Der kabelgebundene GGS 8 CE Professional aus der Geradschleifer-Klasse ermöglicht einzigartig kraftvolles Schleifen von Oberflächen. Sein 750-Watt-Motor mit Sanftanlauf gewährleistet einen zügigen Arbeitsfortschritt. Dank seines hohen Drehmoments und des handlichen Designs ist der Schleifer ideal für den Oberflächen-Einsatz mit Fächerschleiftellern, Bürsten und weiterem Zubehör. KickBack Control sorgt für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Langversion, Teil 2:
Der GGS 8 CE Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
750-Watt-Motor mit Sanftanlauf gewährleistet zügigen Arbeitsfortschritt | Hohes Drehmoment und handliches Design sind ideal für den Oberflächen-Einsatz mit Fächerschleiftellern, Bürsten und weiterem Zubehör | Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control
Einsatzbereiche:
Schleifen von eisenhaltigen Metallen
Titel:
Geradschleifer GGS 8 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025) | Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024) | Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
SOL Date:
03.06.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
2,702 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
8,525 dm3
Abmessung Länge:
500 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Geradschleifer, Elektrogeradschleifer, Geradeschleifer (elektrisch)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
Frei Haus
ab € 236,57*
€ 267,93*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,01*
€ 273,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 251,15*
€ 282,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 251,429*
€ 282,529*
Lager 4310
20
€ 14,50*
ab € 267,94*
€ 300,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.