Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift-Set, 5-teilig, 6 mm, 60, 25, 15, 15, 25, 20 x 24, 30, 30, 25, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH1609200286
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 286
EAN/GTIN:
     3165140004565
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e).
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Spannschaft mm:
6 (a) | 6 (b) | 6 (c) | 6 (d) | 6 (e)
Körnung:
60
Durchmesser mm:
25 | 15 | 20
Länge mm:
24 | 30 | 25
Vorteil HL (kurz):
Hochwertige Schleifsteine
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Stahl
(Version) Key RTB:
Hochwertiges Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material.
Spezifisches RTB1:
Geeignet zum Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl
Spezifisches RTB3:
Verschiedenen Formen, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e)
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
Schleifstiftset, 5?tlg.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Volumen:
0,36 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 10,55*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,56*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 11,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,84*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.