Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhalter für Wechselklingen 102mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1572734
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003990001
EAN/GTIN:
     4013288104359
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Kraftform Kompakt VDE Kraftform Handhalter Ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen Hochwertiger VDE-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen. Das Griff /Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Länge: 102 mm, Magnetisch: false, Schnellwechselkopf: true, Größe Abtrieb (Bit): sonstige, Größe Abtrieb (Bit): 9 mm, Größe Antrieb (Maschine): sonstige, Steckschlüsselhalter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wera Werkzeuge GmbH
Produkt Typ:
05003990001
Ident Code:
0510435
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wera bithalter mit griff, bit halter, bit-halter wera, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
284
10
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 15,14*
5 Tage
284
1
€ 6,90*
ab € 11,17*
€ 15,36*
7 Tage
237
1
€ 4,79*
ab € 11,20*
€ 15,42*
1
€ 5,90*
ab € 10,59*
€ 15,64*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,08*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 643,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.