Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhalter VDE für Wechselklingen Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handhalter VDE für Wechselklingen Wera
Handhalter VDE für Wechselklingen Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208967
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003990001
EAN/GTIN:
     4013288104359
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
VDE-Handhalter für Wechselklingen

Ausführung: 3-Komponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, stückgeprüft bei 10000 V.

Anwendung: Zur Aufnahme von Wechselklingen.

Weitere Informationen:
Aufnahme von Klingen mit:
9 mm Antrieb
Grifflänge:
102 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003990001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, bithalter wera, bithalter, 63550010, für, Handhalter, Kompakt®, Kraftform, QR4028020, Schraubendreher, VDE, VDE-Handhalter, Wechselklingen, Wera
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
269
10
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 13,95*
2 Tage
269
1
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 14,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,94*
€ 14,97*
1
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,38*
3 Tage
271
1
€ 4,30*
ab € 12,33*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 635,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.