Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteil. UP 650x550x112 4reihig 48PLE+Multimedia IP30 SKII FWU42K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1280679
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU42K3
EAN/GTIN:
     3250610660966
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler UP 48PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischen Maße 657x565x115mm.Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Tür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv 1xPE- und 2xN-QuickConnect-Klemmblöcke auf Träger montiert, mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich. Montageart: Unterputz/Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 603 mm, UV-beständig: false, Höhe: 703 mm, Tiefe: 125 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 112 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 703 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 560 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 119 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWU42K3
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 451,98*
€ 469,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 402,49*
€ 472,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 409,98*
€ 478,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,03*
€ 495,59*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 448,01*
€ 523,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,46*
€ 622,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,05*
€ 591,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,71*
€ 561,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.