| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30177379 Herst.-Nr.: FWU42K3 EAN/GTIN: 3250610660966 |
| |
|
| | |
| Feldverteiler HxBxT 657x565x112mm FWU42K3 Feldverteiler UP 48PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Tür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv 1xPE- und 2xN-QuickConnect-Klemmblöcke auf Träger montiert, mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Anzahl der Reihen: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Höhe: | 703 mm | Breite: | 603 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 404,23* | € 475,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 409,09* | € 481,43* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 420,74* | € 493,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 421,55* | € 498,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 450,35* | € 527,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|