| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1275278 Herst.-Nr.: 2910121 EAN/GTIN: 4055626537481 |
| |
|
| | |
| Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A Breite: 70 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125 mm, Einbauhöhe: 130 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Leistungsabgabe: 480 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 24...29,5 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung DC: 18...32 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 30 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 24 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 20 A, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT4-PS/24DC/24DC/20/PT | Ident Code: | 2910121 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,13* | € 336,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 296,41* | € 342,18* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 298,49* | € 343,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 303,97* | € 348,53* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 354,59* | € 408,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|