| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1275277 Herst.-Nr.: 2910123 EAN/GTIN: 4055626537450 |
| |
|
| | |
| Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 24 V DC, Ausgang: 48 V DC / 5 A Breite: 50 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125 mm, Einbauhöhe: 130 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Leistungsabgabe: 240 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 48...56 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung DC: 18...32 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 10 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 48 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT | Ident Code: | 2910123 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 184,04* | € 208,75* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,57* | € 239,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 223,87* | € 253,11* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,02* | € 254,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,31* | € 257,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|