Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 7,5 A Breite: 45 mm, Höhe: 106 mm, Tiefe: 90 mm, Einbauhöhe: 106 mm, Leistungsaufnahme: 96,3 VA, geeignet für Reiheneinbau: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Leistungsabgabe: 90 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 12...15 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 110...250 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 12,75 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 12 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 7,5 A, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT | Ident Code: | 2904607 |
|