Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software VISU+2RT512AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1251955
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1082641
EAN/GTIN:
     4055626816074
Suchbegriffe:
Prozessleitsystem Software
prozessleitsystem software
Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Statistics mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Mehrplatzfähigkeit, Runtime: false, Max. Anzahl der Clients: 0, Geeignet für Web-Clients: false, Onlineprojektierung möglich: true, mit Skriptsprache Visual Basic: false, mit sonstiger Skriptsprache: false, Objektbausteinbibliothek: nicht verfügbar, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: true, Funktion Prozessdiagnose: nicht verfügbar, mit OPC-Schnittstelle, Server: false, mit OPC-Schnittstelle, Client: false, mit Programmierschnittstellen: false, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem: 1,6 GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: 1,6 GHz, Alarm-Management: false, SCADA-Funktionalität: false, Sprachumschaltung möglich: true, Trend-Darstellung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VISU+2RT512AS
Ident Code:
1082641
Weitere Suchbegriffe: Administrationsprogramm, Softwareverteilung, Ressourcenmanagment, Distributionsprogramm, Festplattenverwaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.604,43*
€ 2.686,74*
Frei Haus
ab € 2.620,98*
€ 2.691,73*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.652,73*
€ 2.727,48*
Frei Haus
ab € 2.722,90*
€ 2.793,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.810,11*
€ 2.882,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.727,48*
€ 3.245,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.713,33*
€ 3.228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.670,88*
€ 3.178,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.656,73*
€ 3.161,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.652,73*
€ 3.156,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2988544
€ 1.833,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.