Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software VISU+ 2 RT 512 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012B-48466255
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1082641
EAN/GTIN:
     4055626816074
Suchbegriffe:
Prozessleitsystem Software
prozessleitsystem software

Software VISU+ 2 RT 512 AS

Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktion Alarm Statistics mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
nein
Mit Programmierschnittstellen:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
8589934592 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8589934592 MB
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.604,43*
€ 2.686,74*
Frei Haus
ab € 2.620,98*
€ 2.691,73*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.652,73*
€ 2.727,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.722,90*
€ 2.793,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.810,11*
€ 2.882,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.793,65*
€ 3.324,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.779,50*
€ 3.307,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.737,05*
€ 3.257,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.722,90*
€ 3.240,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2988544
€ 1.833,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.