Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SF-20KP011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1251170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050147
EAN/GTIN:
     4055626743561
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm² ... 1 mm², Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1238179 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Durchmesser Steckkontakt: 2 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SF-20KP011
Ident Code:
1050147
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,57*
€ 0,78*
50
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,78*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 0,92*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,96*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,88*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1050205
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1050210
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1618255
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1628484
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628485
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628486
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628487
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1628847
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1628852
ab € 14,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1628857
ab € 15,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1628862
ab € 15,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1628867
ab € 16,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1628871
ab € 15,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1628875
ab € 12,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1628879
ab € 15,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.