Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1178626 Herst.-Nr.: FZ745D EAN/GTIN: 3250612790302 |
| |
|
| | |
| Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 1350 x 600 mm. Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank. Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen. Farbe: grau, Breite: 1350 mm, Höhe: 20 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ745D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 61,40* | € 77,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,45* | € 77,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,74* | € 79,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,90* | € 80,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,51* | € 86,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|