Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1178580 Herst.-Nr.: LVTG1000TP EAN/GTIN: 4049857138517 |
| |
|
| | |
| NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen - schwarz Ausführung: Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsdauerstrom Iu: 1000 A, Polzahl: 3, Schienenmittenabstand 50 mm: false, Schienenmittenabstand 40 mm: false, Schienenmittenabstand 60 mm: false, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 15 kA, Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH3, Schienenmittenabstand 100 mm: false, Schienenmittenabstand 185 mm: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Doppelt unterbrechend: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausgelöstmeldung: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LVTG1000TP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsleiste, schaltbar |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 516,71* | € 586,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 520,54* | € 591,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 521,23* | € 592,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 543,00* | € 613,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 558,49* | € 629,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|