Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Flügeltürenschrank Maße: HxBxT 2000x1000x526 RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B9-80300-E
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B9-80300-E
EAN/GTIN:
     4250797541255
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
BERT-Flügeltürenschrank Maße: HxBxT 2000x1000x526 Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech Sockel 100 mm Innen 5 verstellbare Fachböden Fachlast 80 kg 2 verstärkte Profiltüren gemeinsam mittig verschließbar mit 1 Drehgriff mit Sicherheits- Zylynderschloss und Dreiweg-Verriegelung Korpus und Türen RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 kg
Ausführung:
LACK 7035
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,09*
€ 1.227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,19*
€ 1.224,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,61*
€ 1.137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,01*
€ 1.099,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,37*
€ 1.066,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.