| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B9-12001-E Herst.-Nr.: B9-12001-E EAN/GTIN: 4250797535001 |
| |
|
| | |
| BERT-Schublade BxTxH 1000x500x100 mm (ohne Abschluss-Deckel) RAL 7035 Lichtgrau Tragkraft 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last inkl. folgendem Befestigungsmaterial: 1 x Kugelführungsschine - links 1 x Kugelführungsschine - rechts 12 x Pop-Niete Stahl/Alu 4,0 x 7,0 Seitenteil-Aufhängungen für 1 x Schublade Höhe 100: 1 x Seitenteil 500x90 - mit 1 Loch - rechts 1 x Seitenteil 500x90 - mit 1 Loch - links Zusätzlich zur Aufhängung der Seitenteile: 8 x B3-15499-E - BERT-Fachbodenträger für Pendelstangenträger Leitz/Elba + Zippel und Schüttgutleisten 5 x B3-30114-E - BERT-Sicherungstift (4 x zur Sicherung / 1 x Reserve) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 kg | Ausführung: | LACK 7035 | Fachlast: | 60 kg | Höhe: | 100 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Marke: | BERT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |