Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AluminiumRegalleiter fahrbar Arbeitshöhe 5.800 mm Leiterlänge 4.690 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B8-41418
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B8-41418
EAN/GTIN:
     4250797523350
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 18 sprossen
Aluminium-Regalleiter - fahrbar Arbeitshöhe 5.800 mm Leiterlänge 4.690 mm senkr. Einhanghöhe 4.740 mm Ausladung 1.800 mm Stufenanzahl 18 Gewicht 16,0 kg Leiter senkrecht am Regal abstellbar geriffelte Stufen - Tiefe 80 mm mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung rutschfeste Leiterschuhe unten zwei selbst-arretierende Bremsrollen Ø 80 mm laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende Leiterbreite 420 mm Stufenabstand 235 mm Leiterneigung 20°
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Höhe:
4690 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,06*
€ 1.307,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,56*
€ 1.254,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,23*
€ 1.205,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,87*
€ 1.130,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.