Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Weitspannregal Stahleinlage Grundf. HxBxT 3000x2700x1000 mm Rahmen RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90226-100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90226-100
EAN/GTIN:
     4250797552565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
EMMA-Weitspannregal - Stahleinlage - Grundfeld HxBxT 3000x2700x1000 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 5 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 99x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Stahlpaneeleinlage Fachlast Stahleinlage: 656 kg Fachlast Auflageträger: 700 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
187,43 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
700 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1000 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
EMMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.492,01*
€ 1.694,38*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.995,23*
€ 2.235,23*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.235,23*
€ 2.659,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.214,17*
€ 2.634,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,41*
€ 2.513,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.053,95*
€ 2.444,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.995,23*
€ 2.374,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.