Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Weitspannregal Stahleinlage Grundf. HxBxT 3000x2250x800 mm Rahmen RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90224-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90224-80
EAN/GTIN:
     4250797552510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
EMMA-Weitspannregal - Stahleinlage - Grundfeld HxBxT 3000x2250x800 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 5 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 74x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Stahlpaneeleinlage Fachlast Stahleinlage: 660 kg Fachlast Auflageträger: 660 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
138,3 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
660 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
2225 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
EMMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,06*
€ 1.550,90*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.534,72*
€ 1.759,08*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,08*
€ 2.093,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,84*
€ 2.064,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,86*
€ 1.962,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,27*
€ 1.899,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.534,72*
€ 1.826,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.