| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B7-90126-80 Herst.-Nr.: B7-90126-80 EAN/GTIN: 4250797551742 |
| | |
|
| | |
| EMMA-Weitspannregal - Holzeinlage - Grundfeld HxBxT 3000x2700x800 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 5 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 99x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Holzeinlage mit Tiefenstegen Fachlast Holzeinlage: 700 kg Fachlast Auflageträger: 700 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Weitere Informationen: | | Gewicht: | 253,8 kg | Ausführung: | LACK | Fachlast: | 975 kg | Feldlast: | 7500 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 2700 mm | Tiefe: | 800 mm | Bauart: | Grundfeld | Rahmenart: | Stützrahmen | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 5 | Marke: | EMMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Rahmen für Weitspannregal, Weitspannregal Rahmen, Weitspannregalrahmen, schwerlastregal 80 cm tief, schwerlastregal, schwerlastregal gf |
| | |
| |