| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B7-90120-60 Herst.-Nr.: B7-90120-60 EAN/GTIN: 4250797551544 |
| | |
|
| | |
| EMMA-Weitspannregal - Holzeinlage - Grundfeld HxBxT 3000x1500x600 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 5 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 74x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Holzeinlage mit Tiefenstegen Fachlast Holzeinlage: 975 kg Fachlast Auflageträger: 975 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Weitere Informationen: | | Gewicht: | 126,25 kg | Ausführung: | LACK | Fachlast: | 975 kg | Feldlast: | 7500 kg | Höhe: | 3000 mm | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 600 mm | Bauart: | Grundfeld | Rahmenart: | Stützrahmen | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 5 | Marke: | EMMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Rahmen für Weitspannregal, Weitspannregal Rahmen, Weitspannregalrahmen, weitspannregal gr 2000x1500x600mm, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm |
| | |
| |