Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA Weitspannregal Holzeinlage Anbauf. HxBxT 2500x2250x1000 mm Rahmen RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90115-100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90115-100
EAN/GTIN:
     4250797551421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Emma Regal
Regal Emma
EMMA-Weitspannregal - Holzeinlage - Anbaufeld HxBxT 2500x2250x1000 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 4 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 74x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Holzeinlage mit Tiefenstegen Fachlast Holzeinlage: 660 kg Fachlast Auflageträger: 660 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
179,34 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
975 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
2225 mm
Tiefe:
1000 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
EMMA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,25*
€ 788,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,32*
€ 825,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,73*
€ 826,64*
Frei Haus
ab € 913,28*
€ 1.034,13*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 922,74*
€ 1.042,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,07*
€ 1.240,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,03*
€ 1.238,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,03*
€ 1.197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,70*
€ 1.158,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,74*
€ 1.098,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.