Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA Weitspannregal Holzeinlage Grundfeld HxBxT 2000x2700x600 mm Rahmen RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-90106-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-90106-60
EAN/GTIN:
     4250797551193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
EMMA-Weitspannregal - Holzeinlage - Grundfeld HxBxT 2000x2700x600 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 3 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 99x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Holzeinlage mit Tiefenstegen Fachlast Holzeinlage: 700 kg Fachlast Auflageträger: 700 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
131 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
975 kg
Feldlast:
7500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
3
Marke:
EMMA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,94*
€ 721,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,38*
€ 755,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,43*
€ 756,36*
Frei Haus
ab € 834,75*
€ 937,41*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 836,40*
€ 944,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,60*
€ 1.124,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,37*
€ 1.122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,87*
€ 1.086,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,05*
€ 1.052,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,40*
€ 995,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.