| |
|
| Artikel-Nr.: 6296-B7-90105-100 Herst.-Nr.: B7-90105-100 EAN/GTIN: 4250797551155 |
| | |
|
| | |
| EMMA-Weitspannregal - Holzeinlage - Anbaufeld HxBxT 2000x2250x1000 mm Rahmen (Ständer RAL 5010 enzianblau mit verzinkter Ausfachung) 3 Fachebenen Auflageträger Z-Profil 74x30 (RAL 2004 reinorange) inkl. Holzeinlage mit Tiefenstegen Fachlast Holzeinlage: 660 kg Fachlast Auflageträger: 660 kg / Paar max. Feldlast 7500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Weitere Informationen: | | Gewicht: | 135,28 kg | Ausführung: | LACK | Fachlast: | 975 kg | Feldlast: | 7500 kg | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 2225 mm | Tiefe: | 1000 mm | Bauart: | Anbaufeld | Rahmenart: | Stützrahmen | Bestückbarkeit: | beidseitig | Fachebenen: | 3 | Marke: | EMMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, Rahmen für Weitspannregal, Weitspannregal Rahmen, Weitspannregalrahmen, schwerlastregal tiefe 1000 mm, schwerlastregal, schwerlastregal af |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,28* | € 614,06* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 553,17* | € 641,07* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,04* | € 641,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 695,72* | € 790,57* | | | | Lager 6296 | | | | | | € 56,00* | ab € 700,63* | € 796,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6296 | | Versand: Lager 6296 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 56,00* | | ab € 1.050,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|