Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Stahlpaneeleinlage BxT 1850x1000 mm verz. Fachabdeckung max Traglast 467 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B7-83221-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-83221-K
EAN/GTIN:
     4250797550967
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Breitfachregal
Großfachregal
EMMA-Stahlpaneeleinlage BxT 1850 x 1000 mm verzinkt Fachabdeckung bestehend aus 3 x Stahlpaneel mit 150-er Breite 7 x Stahlpaneel mit 200-er Breite max. Traglast: 467 kg bei gleichmäßg verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,38 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
790 kg
Breite:
1850 mm
Tiefe:
1000 mm
Bauart:
Zubehör
Rahmenart:
Stützrahmen
Marke:
EMMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 144,14*
€ 179,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,48*
€ 192,68*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.