Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Auflageträger - 1500 mm / Z-Profil 74x30 mm RAL 2004 Traglast: 975 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B7-82031-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-82031-K
EAN/GTIN:
     4250797550721
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Breitfachregal
Großfachregal
EMMA-Auflageträger - 1500 mm / Z-Profil 74x30 mm RAL 2004 reinorange Traglast: 975 kg / Paar bei gleichmäßg verteilter Last inkl. Sicherungsstifte
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,39 kg
Ausführung:
LACK 2004
Fachlast:
975 kg
Höhe:
74 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
30 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Rahmenart:
Stützrahmen
Marke:
EMMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 34,67*
€ 48,41*
14 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 36,09*
€ 50,01*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.