Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Rahmen HxT 2000x600 mm Ständerprofil RAL 5010 Ausfachung verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B7-81003-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-81003-K
EAN/GTIN:
     4250797550622
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Rahmen für Weitspannregal
Weitspannregal Rahmen
EMMA-Rahmen HxT 2000x600 mm Ständerprofil RAL 5010 enzianblau Ausfachung verzinkt bestehend aus: 2 x Omega-Ständerprofil 2 x Horizontale 2 x Diagonale 2 x Fussplatte inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,31 kg
Ausführung:
LACK 5010
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Einzelkomponente
Rahmenart:
Stützrahmen
Marke:
EMMA
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregalrahmen, emma regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 107,59*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 89,03*
€ 113,59*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.