Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMIL-Weitspannregal Stahlpaneel Grundfeld HxBxT 2500x2570x400mm mit 4 Fachebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-31801-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-31801-40
EAN/GTIN:
     4250797522964
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
EMIL-Weitspannregal - Stahlpaneel - Grundfeld HxBxT 2500x2570x400 mm mit 4 Fachebeben Stahlpaneel (Stahlfachboden - verzinkt) Längstraversen in RAL 5010 enzianblau Fachlast 400 kg Feldlast 2500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
112,56 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
2500 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
2570 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
EMIL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,78*
€ 848,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,65*
€ 874,95*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,68*
€ 1.070,60*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,60*
€ 1.274,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,04*
€ 1.270,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,25*
€ 1.218,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,10*
€ 1.177,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,68*
€ 1.118,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.