Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMIL-Weitspannregal Stahlpaneel Grundfeld HxBxT 2000x2010x800mm mit 4 Fachebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-31401-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-31401-80
EAN/GTIN:
     4250797522674
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
EMIL-Weitspannregal - Stahlpaneel - Grundfeld HxBxT 2000x2010x800 mm mit 4 Fachebeben Stahlpaneel (Stahlfachboden - verzinkt) Längstraversen in RAL 5010 enzianblau Fachlast 400 kg Feldlast 2500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
123,22 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
2500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
2010 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
EMIL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,21*
€ 807,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,25*
€ 809,34*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 883,41*
€ 1.018,96*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,96*
€ 1.212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,56*
€ 1.209,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,61*
€ 1.160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,35*
€ 1.119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,41*
€ 1.051,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.