Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMIL-Weitspannregal Holzpaneel Anbaufeld HxBxT 2500x2010x400 mm 4 Ebenen RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-30502-40
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-30502-40
EAN/GTIN:
     4250797521929
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regalrahmen
Schwerlastregal
EMIL-Weitspannregal - Holzpaneel - Anbaufeld HxBxT 2500x2010x400 mm mit 4 Fachebenen Holzpaneel Längstraversen RAL 5010 enzianblau Fachlast 400 kg Feldlast 2500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
108,4 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
2500 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
2010 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
EMIL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,21*
€ 624,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,15*
€ 643,50*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 674,99*
€ 780,38*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,38*
€ 928,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,94*
€ 922,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,25*
€ 899,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,20*
€ 867,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,99*
€ 803,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.