Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMIL-Weitspannregal Holzpaneel Grundfeld HxBxT 2000x2010x800 mm 4 Ebenen RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B7-30401-80
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-30401-80
EAN/GTIN:
     4250797521837
Suchbegriffe:
Regalrahmen
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
EMIL-Weitspannregal - Holzpaneel - Grundfeld HxBxT 2000x2010x800 mm mit 4 Fachebenen Holzpaneel Längstraversen RAL 5010 enzianblau Fachlast 400 kg Feldlast 2500 kg jeweils bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
177,58 kg
Ausführung:
LACK
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
2500 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
2010 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
EMIL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,91*
€ 810,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,60*
€ 825,11*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 885,78*
€ 1.019,99*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,99*
€ 1.213,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,60*
€ 1.212,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,12*
€ 1.168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,99*
€ 1.126,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,78*
€ 1.054,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.